TONNA - Fixation polyvalente (sans tube) - Deport 70 mm - Mat D 30 a 50 mm - Zing.BL - 514340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 30...50 mm
distance - 7 cm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3431045143402
Réf. Sonepar
00110514340
Réf. Fournisseur
514340
Réf. Commerciale
TONNA
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
30...50 mm
distance:
7 cm
Fixation polyvalente (sans tube) - Déport 70 mm - Mât Ø 30 à 50 mm - Zing.BL