Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

TONNA - "kit villa wifi noir à clavier, 5 badges inclus + écran couleur 7"" tactile noma - 683510

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mains libres - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose - saillie

  • avec fonction mémoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046835108

Réf. Sonepar

00110683510

Réf. Fournisseur

683510

Marque

TONNA

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

avec fonction mémoire:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

ouvre-porte automatique:

Oui

avec écran tactile:

Oui

"Villa.510 kit villa wifi, cadre noir métallisé, application Tuya ios/androïd. Ouverture par code et/ou par badge (5 badges inclus). Ouverture à distance (2contacts). 12 à 15Vc + écran couleur 7"" tactile sur secteur/ apparairage automatiq