TONNA - LNB quattro pour commutateur matriciel - 4 sorties en 'F' femelle/à visser Ø40mm - 768107

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Quatro LNB

  • couleur - gris

  • multicommutateur intégré - Non

  • nombre de sorties - 4

  • enregistrement - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431047681070

Réf. Sonepar

00110768107

Réf. Fournisseur

768107

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

Quatro LNB

couleur:

gris

multicommutateur intégré:

Non

nombre de sorties:

4

enregistrement:

40 mm

avec boîtier de protection:

Non

LNB quattro pour commutateur matriciel - 4 sorties en 'F' femelle/à visser - Ø 40mm - installation collective/individuelle satellitaire - facteur de bruit 0,2dB - gain 54dB - permet la réception des 4 polarisations différentes (VH_VB_HH_HB)