TONNA - LNB universel quad - 4 sorties individuelle en 'F' femelle/à visser - diam. 40mm - 768114

CopieCopie
TONNA - LNB universel quad - 4 sorties individuelle en 'F' femelle/à visser - diam. 40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Twin LNB

  • couleur - gris

  • nombre de sorties - 4

  • enregistrement - 40 mm

  • avec boîtier de protection - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431047681148

Réf. Sonepar

00110768114

Réf. Fournisseur

768114

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

Twin LNB

couleur:

gris

nombre de sorties:

4

enregistrement:

40 mm

avec boîtier de protection:

Non

alimentation terrestre:

Non

LNB universel quad - 4 sorties individuelle en 'F' femelle/à visser - diam. 40mm - pour réception satellite sur une installation individuelle - Facteur de bruit 0,2dB - Capot d?étanchéité de la connectique rabattable - en carton individuel