TONNA - MAT EMB 1M Ø40 GALVA - 502021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube de mât
longueur - 1 m
diamètre - 40 mm
épaisseur de paroi - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3431045020215
Réf. Sonepar
00110502021
Réf. Fournisseur
502021
Marque
TONNA
modèle:
tube de mât
longueur:
1 m
diamètre:
40 mm
épaisseur de paroi:
1 mm
MAT EMB 1M Ø40 GALVA


