TONNA - Mâts emboîtables en acier galvanisé - l = 1 m - ø 50 mm - ep = 1,5 mm - en galva - 502131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube de mât
longueur - 1 m
diamètre - 50 mm
épaisseur de paroi - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3431045021311
Réf. Sonepar
00110502131
Réf. Fournisseur
502131
Marque
TONNA
modèle:
tube de mât
longueur:
1 m
diamètre:
50 mm
épaisseur de paroi:
1 mm
Mâts emboîtables en acier galvanisé - l = 1 m - ø 50mm - ep = 1,5mm - en galva - galvanisation à chaud normalisée nf a 91121 et nf a 91122 - mâts emboîtables à clavette anti-rotation, équipés de bouchon de protection tonna référence 506046


