TONNA - Mâts emboîtables en acier galvanisé - l = 2 m - ø 50 mm - ep = 1,5 mm - en galva - 502151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube de mât
longueur - 2 m
diamètre - 50 mm
épaisseur de paroi - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3431045021519
Réf. Sonepar
00110502151
Réf. Fournisseur
502151
Marque
TONNA
modèle:
tube de mât
longueur:
2 m
diamètre:
50 mm
épaisseur de paroi:
2 mm
Mâts emboîtables en acier galvanisé - l = 2 m - ø 50mm - ep = 1,5mm - en galva - galvanisation à chaud normalisée nf a 91121 et nf a 91122 - mâts emboîtables à clavette anti-rotation , équipés de bouchon de protection tonna référence 506046



