Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

TONNA - Moniteur main libre epure-tech n- boucle t intégrée -ecran lcd 4' (soit 10,16cm) - 682536

CopieCopie
TONNA - Moniteur main libre epure-tech n- boucle t intégrée -ecran lcd 4' (soit 10,16cm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • propriété du système d'image - couleur

  • technique d'installation - système 1+n

  • couleur - blanc

  • taille de l'écran (pouces) - 4 pouces

  • taille de l'écran - 1016 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046825369

Réf. Sonepar

00110682536

Réf. Fournisseur

682536

Marque

TONNA

propriété du système d'image:

couleur

technique d'installation:

système 1+n

couleur:

blanc

taille de l'écran (pouces):

4 pouces

taille de l'écran:

1016 mm

Moniteur main libre epure -technologie n+3 - bouClé t - ecran lcd 4', 3 touches tactiles, coupure sonnerie, led communication, sonnerie porte palière différenciée, poste audio supplémentaire possible, dimension : 175 x 111 x 42 mm