TONNA - Multicab 4x17 vatc classe a -gaine noire-en touret de 100metres -diametre 18,5mm - 391743

CopieCopie
TONNA - Multicab 4x17 vatc classe a -gaine noire-en touret de 100metres -diametre 18,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 5.3 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.13 mm

  • nombre de couches d'écran - 1

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur intérieur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043917432

Réf. Sonepar

00110391743

Réf. Fournisseur

391743

Réf. Commerciale

TONNA

diamètre du conducteur extérieur:

5.3 mm

diamètre du conducteur intérieur:

1.13 mm

nombre de couches d'écran:

1

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur intérieur:

aluminium

surface du conducteur interne:

cuivré

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

autre

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE plein

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

18.5 mm

Multicab 4 x 17 vatc classe a - gaine noire - en touret de 100metres - physique coloré - diamètre 18,5mm -respect des normes c 90-131/c 90-132 et en50117-5, efficacité d?écran >85 db- câbles coaxiaux de haute qualité pour la distribution tv