TONNA - PLAT.A 2BP/2R EQUIP.ALU - 622025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système 1+n
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 2
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431046220256
Réf. Sonepar
00110622025
Réf. Fournisseur
622025
Réf. Commerciale
TONNA
technique d'installation:
système 1+n
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
2
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
couleur:
gris
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
hauteur de la façade:
224 mm
largeur de la façade:
180 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec secret de conversation:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC