TONNA - Poste audio antenophone technologie n -2 fils-blanc-sonnerie ronfleur uniquement - 641000

CopieCopie
TONNA - Poste audio antenophone technologie n -2 fils-blanc-sonnerie ronfleur uniquement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système 1+n

  • mains libres - Non

  • compatible avec les appareils de correction auditive - Non

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046410008

Réf. Sonepar

00110641000

Réf. Fournisseur

641000

Marque

TONNA

technique d'installation:

système 1+n

mains libres:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec vidéo:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Non

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

Poste audio antenophone - technologie n - 2 fils - blanc -sonnerie ronfleur uniquement - sonnerie porte palière, bouton de service, faible encombrement, température de fonctionnement -10 / 50 °c - dimension : 223 x 68 x 67 mm