fin de vie

TONNA - Poste audio ellipse blanc fonction appel modulé en 2 fils - 641901

CopieCopie
TONNA - Poste audio ellipse blanc fonction appel modulé en 2 fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système 1+n

  • mains libres - Non

  • compatible avec les appareils de correction auditive - Non

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046419018

Réf. Sonepar

00110641901

Réf. Fournisseur

641901

Marque

TONNA

technique d'installation:

système 1+n

mains libres:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec vidéo:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Non

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

Poste audio ellipse blanc fonction appel modulé - technologie n+1 - en 2 fils - réglage volume sonnerie, coupure sonnerie, faible encombrement, bouton de service, dimension : 220 x 64 x 51 mm