Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

TONNA - Poste audio epure main libre - technologie n+3 - b.t - led com. - coupure micro - 647471

CopieCopie
TONNA - Poste audio epure main libre - technologie n+3 - b.t - led com. - coupure micro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • avec fonction mémoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046474710

Réf. Sonepar

00110647471

Réf. Fournisseur

647471

Réf. Commerciale

TONNA

avec vidéo:

Non

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Non

mains libres:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

réglage du volume:

Oui

Poste audio epure main libre - technologie n+3 - b.t - led com. - coupure micro, led témoin coupure sonnerie, sonnerie porte palière, compatible à toutes platines de rue tonna, combiné supplémentaire possible - dimension: 175 x 115 x 42mm