TONNA - Poste audio epure professionnel, tech n+1, 2 fils, boucle t, coupure sonnerie - 641935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système 1+n
mains libres - Non
compatible avec les appareils de correction auditive - Oui
avec vidéo - Non
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3431046419353
Réf. Sonepar
00110641935
Réf. Fournisseur
641935
Marque
TONNA
technique d'installation:
système 1+n
mains libres:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
avec vidéo:
Non
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
ouvre-porte automatique:
Oui
arrêt automatique d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
réglage du volume:
Oui


