TONNA - RECEPTEUR SATELLITE FRANSAT HD - 751675

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
entrée audio analogique - Oui
sortie audio numérique, coaxiale - Oui
sortie audio numérique, optique - Oui
nombre d'entrées HF - 1
nombre de raccordements Péritel - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431047516754
Réf. Sonepar
00110751675
Réf. Fournisseur
751675
Réf. Commerciale
TONNA
entrée audio analogique:
Oui
sortie audio numérique, coaxiale:
Oui
sortie audio numérique, optique:
Oui
nombre d'entrées HF:
1
nombre de raccordements Péritel:
1
signal de commande avec entrée HF:
0/14/18 V
courant d'alimentation max.:
500 mA
avec affichage à l'écran:
Oui
minuteur:
Oui
compatible TVHD:
Oui
modulateur HF:
Oui