TONNA - REPART.2D 'F' 5/2400 MHZ PI - 365026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - distributeur
fréquence - 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 12 dB
nombre de sorties - 2
type de connexion - coaxial (IEC)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431043650261
Réf. Sonepar
00110365026
Réf. Fournisseur
365026
Réf. Commerciale
TONNA
modèle:
distributeur
fréquence:
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
12 dB
nombre de sorties:
2
type de connexion:
coaxial (IEC)
atténuation de passage max.:
12 dB
compatible à une alimentation à distance:
Oui