TONNA - Repartiteur 2d 'f' ulb_ 5/2400mhz -6,5 db pertes max. - 2 voies sym. - en vrac - 365021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - distributeur 
- fréquence - 5...2400 MHz 
- affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 6.5 dB 
- nombre de bifurcations - 1 
- nombre de sorties - 2 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3431043650216
Réf. Sonepar
00110365021
Réf. Fournisseur
365021
Marque
TONNA
modèle:
distributeur
fréquence:
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
6.5 dB
nombre de bifurcations:
1
nombre de sorties:
2
type de connexion:
connecteur F
compatible à une alimentation à distance:
Non


