TONNA - Repartiteur 3d 'f' ulb_ 5/2400mhz -11 db pertes max. - 3 voies sym. - en vrac - 365031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - distributeur
fréquence - 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 11 dB
nombre de bifurcations - 1
nombre de sorties - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431043650315
Réf. Sonepar
00110365031
Réf. Fournisseur
365031
Réf. Commerciale
TONNA
modèle:
distributeur
fréquence:
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
11 dB
nombre de bifurcations:
1
nombre de sorties:
3
type de connexion:
connecteur F
compatible à une alimentation à distance:
Non