TONNA - Répartiteur 4 voies symétriques 'f' 5/862 mhz, perte de répartition max. 7,5 db - 362441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - distributeur
fréquence - 5...862 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 7.5 dB
nombre de bifurcations - 1
nombre de sorties - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431043624415
Réf. Sonepar
00110362441
Réf. Fournisseur
362441
Réf. Commerciale
TONNA
modèle:
distributeur
fréquence:
5...862 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
7.5 dB
nombre de bifurcations:
1
nombre de sorties:
4
type de connexion:
connecteur F
compatible à une alimentation à distance:
Non