TONNA - Repartiteur 4d 'f' ulb_ 5/2400mhz -11,5 db perte max. - 4 voies sym. - en vrac - 365042

CopieCopie
TONNA - Repartiteur 4d 'f' ulb_ 5/2400mhz -11,5 db perte max. - 4 voies sym. - en vrac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 11.5 dB

  • nombre de bifurcations - 4

  • nombre de sorties - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043650421

Réf. Sonepar

00110365042

Réf. Fournisseur

365042

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

11.5 dB

nombre de bifurcations:

4

nombre de sorties:

4

type de connexion:

connecteur F

compatible à une alimentation à distance:

Non

Répartiteur coaxial 4 directions 'f' ulb - 5 / 2400 mhz - 4 voie symétriques - pertes de répartition tv/sat -11,5 db maximum - connecteur type f femelle - en vrac - passage alimentation 24 v= / 1 a max. - emballage sachet plastique