TONNA - Repartiteur 6d 'f' ulb_ 5/2400mhz -18 db pertes max. - 6 voies sym. - en vrac - 365061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - distributeur
fréquence - 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 18 dB
nombre de bifurcations - 1
nombre de sorties - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431043650612
Réf. Sonepar
00110365061
Réf. Fournisseur
365061
Réf. Commerciale
TONNA
modèle:
distributeur
fréquence:
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
18 dB
nombre de bifurcations:
1
nombre de sorties:
6
type de connexion:
connecteur F
compatible à une alimentation à distance:
Non