Top Cable - H05VV-F 4G2,5 BLANC R100 - 0904002MR100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 V
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722057287
Réf. Sonepar
00664205728
Réf. Fournisseur
0904002MR100
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
isolation des fils:
PVC
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
10.8 mm
tension nominale U:
500 V
poids:
188 kg/km