fin de vie

Top Cable - H05VV5-F 3G1 CNOMO - 2303001.

TOP CABLE FRANCE
CopieCopie
Top Cable - H05VV5-F 3G1 CNOMO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428722011111

Réf. Sonepar

00664201111

Réf. Fournisseur

2303001.

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

chiffres

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...150 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

5...150 °C

tension nominale U:

0.3 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

FLEXTEL 140