fin de vie

Top Cable - RZ1-K 3G16 0,6/1kV - 3203016G+

TOP CABLE FRANCE
CopieCopie
Top Cable - RZ1-K 3G16 0,6/1kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • tension nominale U - 1 kV

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428722217254

Réf. Sonepar

00664221725

Réf. Fournisseur

3203016G+

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur:

16 mm²

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

0.6 kV

tension nominale U:

1 kV

TOX FREE