fin de vie

Top Cable - VC4V-K J 4G2,5 BLINDE 1000V - 2604002M

TOP CABLE FRANCE
CopieCopie
Top Cable - VC4V-K J 4G2,5 BLINDE 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • tension nominale U - 1000 V

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428722013900

Réf. Sonepar

00664201390

Réf. Fournisseur

2604002M

Réf. Commerciale

Top Cable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

tension nominale U:

1000 V

Screenflex 200