Top Cable - VV-K 6G2,5 0,6/1kV - 0106002M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 6
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722000894
Réf. Sonepar
00664200089
Réf. Fournisseur
0106002M
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
6
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
avec conducteur de protection:
Oui
tension nominale U:
1000 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non