Top Cable - Z1Z1-K 12G1,5 0,6/1kV - 3212001M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 12
Tension nominale U0 - 0.6 kV
tension nominale U - 1 kV
Emballage et conditions
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722038620
Réf. Sonepar
00664203862
Réf. Fournisseur
3212001M
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
12
Tension nominale U0:
0.6 kV
tension nominale U:
1 kV