Toshiba Climatisation - Armoire 12,5/14kW ; Compatible R32/R410A & DI/SDI ; Idéal pour grands volumes ; - RAV-RM1401FT-ES

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Armoire 12,5/14kW ; Compatible R32/R410A & DI/SDI ; Idéal pour grands volumes ;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - sol

  • puissance frigorifique - 3.1...14 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.4...18 kW

  • type de réfrigérant - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4904550696309

Réf. Sonepar

00465069630

Réf. Fournisseur

RAV-RM1401FT-ES

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

sol

puissance frigorifique:

3.1...14 kW

puissance calorifique (nominale):

2.4...18 kW

type de réfrigérant:

autre

couleur:

blanc

modèle:

fente simple / fentes multiples

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

59...67 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

1750 mm

profondeur:

390 mm

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4.35

eER (refroidissement):

3.55

cOP (chauffage):

3.53

débit d'air chauffage:

1350...1760 m³/h

débit d'air refroidissement:

1350...1760 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

45...53 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

45...53 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

59 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Armoire 12,5/14kW ; Compatible R32/R410A & DI/SDI ; Diffusion, portée et débits d'air élevés idéaux pour grands volumes ; Commande filaire et détecteur de fuite R32 intégrés ; Unité compacte et poids réduit de 59 kg ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme FT. Unité intérieure armoire compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. Six tailles, de 7,1 à 14kW en froid et de 8,0 à 16kW en chaud. Classe énergétique jusqu'à A++ en froid.
Idéal pour des gros volumes avec sa grande portée d'air.
Télécommande filaire RBC-AMS55E-ES intégrée.
Sonde de détection de fuite R32 intégrée.



Quelques mots du fabricant :

50042395