Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes 11,2<P<18kW - RBM-Y1801FUPE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 206 mm
largeur - 385 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires DRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8855169001373
Réf. Sonepar
00465900137
Réf. Fournisseur
RBM-Y1801FUPE
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
hauteur:
206 mm
largeur:
385 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
282 mm
Les Atouts de l'article:
Boitier FS Système DRV 3 tubes R32 pour unité ou groupe d'unités de Puissance 11,2<P<18kW ; permet la sélection du mode de fonctionnement ; vannes d'isolement intégrées pour les cas de fuite de réfrigérant ;