Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes 11,2<P<18kW - RBM-Y1803FE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 190 mm
largeur - 320 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires DRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4904550664643
Réf. Sonepar
00465902242
Réf. Fournisseur
RBM-Y1803FE
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
hauteur:
190 mm
largeur:
320 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
160 mm
Boitier FS Système DRV 3 tubes 11,2
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Multi-contrôleur Systemes 3T 4-6,4cv