Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes 12 sorties - RBM-Y1801FU12PE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 293 mm
largeur - 818 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires DRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8855169001410
Réf. Sonepar
00465900141
Réf. Fournisseur
RBM-Y1801FU12PE
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
hauteur:
293 mm
largeur:
818 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
468 mm
Les Atouts de l'article:
Boitier FS Système DRV 3 tubes R32 à 12 sorties ; permet la sélection du mode de fonctionnement individuellement par sortie ; vannes d'isolement intégrées pour les cas de fuite de réfrigérant ;