Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes 6 sorties - RBM-Y1801F6PE

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes 6 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 215 mm

  • largeur - 1050 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169049306

Réf. Sonepar

00465904930

Réf. Fournisseur

RBM-Y1801F6PE

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

hauteur:

215 mm

largeur:

1050 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

567 mm

Boitier FS Système DRV 3 tubes 6 sorties

Les Atouts de l'article:

Multi-contrôleur Systemes 3T 6 sorties