Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes P<11,2kW - RBM-Y1124FE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 240 mm
largeur - 820 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires DRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4904550683002
Réf. Sonepar
00465068300
Réf. Fournisseur
RBM-Y1124FE
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
hauteur:
240 mm
largeur:
820 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
430 mm
Les Atouts de l'article:
Boitier de sélection DRV 3 tubes - 50m