Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes P>18kW - RBM-Y2803FE

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes P>18kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 470 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4904550664650

Réf. Sonepar

00465902243

Réf. Fournisseur

RBM-Y2803FE

Marque

Toshiba Climatisation

hauteur:

200 mm

largeur:

470 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

200 mm

Boitier FS Système DRV 3 tubes P>18kW

Les Atouts de l'article:

Multi-contrôleur Systemes 3T 6,4-10cv