Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes R32 à 8 sorties ; - RBM-Y1801FU8PE

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes R32 à 8 sorties ;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 293 mm

  • largeur - 578 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169001403

Réf. Sonepar

00465900140

Réf. Fournisseur

RBM-Y1801FU8PE

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

293 mm

largeur:

578 mm

profondeur:

468 mm

Boitier FS Système DRV 3 tubes R32 à 8 sorties ; permet la sélection du mode de fonctionnement individuellement par sortie ; vannes d'isolement intégrées pour les cas de fuite de réfrigérant ;