Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes R32 ; unité ou groupe d'unités puissance <11,2kW - RBM-Y1121FUPE

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Boitier FS Système DRV 3 tubes R32 ; unité ou groupe d'unités puissance <11,2kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 206 mm

  • largeur - 385 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169001366

Réf. Sonepar

00465900136

Réf. Fournisseur

RBM-Y1121FUPE

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

206 mm

largeur:

385 mm

profondeur:

282 mm

Boitier FS Système DRV 3 tubes R32 pour unité ou groupe d'unités de Puissance<11,2kW ; permet la sélection du mode de fonctionnement ; vannes d'isolement intégrées pour les cas de fuite de réfrigérant ;