Toshiba Climatisation - Cassette 2-Voie DRV 2,5 CV - (7,1/8,0 kW) - R32 et R410A ; Ultra-compact ; - MMU-UP0241WH-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Cassette 2-Voie DRV 2,5 CV - (7,1/8,0 kW) - R32 et R410A ; Ultra-compact ;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (2 voies)

  • puissance calorifique (nominale) - 8...8 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • couleur - blanc

  • modèle - fentes multiples

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4547808000628

Réf. Sonepar

00465800062

Réf. Fournisseur

MMU-UP0241WH-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cassette (2 voies)

puissance calorifique (nominale):

8...8 kW

type de réfrigérant:

R410a

couleur:

blanc

modèle:

fentes multiples

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1180 mm

hauteur:

345 mm

profondeur:

570 mm

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

738...1050 m³/h

débit d'air refroidissement:

738...1050 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

33...38 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

33...38 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

26 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

tension de raccordement:

230 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Oui

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Cassette 2-Voie DRV 2,5 CV - (7,1/8,0 kW) - Disponible au R32 et R410A ; Diffusion grande hauteur jusqu'à 3,8 M ; Pompe de relevage intégrée hauteur 850 mm ; Référence sous-face RBC-UW803PGW-E

Les Atouts de la gamme:

Gamme Cassette 2 voies DRV.
Unité intérieure cassette compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV.
Onze tailles, de 2,2 à 16kW en froid et de 2,5 à 18kW en chaud.



Quelques mots du fabricant :

50598230