Toshiba Climatisation - Cassette 2-Voie DRV 4,0 CV - (11,2/12,5 kW) - R32 et R410A ; Ultra-compact ; - MMU-UP0361WH-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (2 voies)
type de réfrigérant - R410a
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cassette 2-voies DRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4547808000659
Réf. Sonepar
00465800065
Réf. Fournisseur
MMU-UP0361WH-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cassette (2 voies)
type de réfrigérant:
R410a
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fentes multiples
largeur:
1600 mm
hauteur:
345 mm
profondeur:
570 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
1182...1740 m³/h
débit d'air refroidissement:
1182...1740 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
36...42 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
36...42 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
36 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme Cassette 2 voies DRV.
Unité intérieure cassette compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV.
Onze tailles, de 2,2 à 16kW en froid et de 2,5 à 18kW en chaud.
Quelques mots du fabricant :
50598236