Toshiba Climatisation - Cassette 4-voies 600x600 DRV - 3,6/4,0kW (1,25CV) - sans débordement - MMU-UP0121MHP-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
puissance calorifique (nominale) - 4...4 kW
type de réfrigérant - R410a
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cassette 600x600 DRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8855169009874
Réf. Sonepar
00465900987
Réf. Fournisseur
MMU-UP0121MHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
puissance calorifique (nominale):
4...4 kW
type de réfrigérant:
R410a
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
niveau de puissance acoustique:
45...53 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
modèle:
fentes multiples
largeur:
575 mm
hauteur:
256 mm
profondeur:
575 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
402...594 m³/h
débit d'air refroidissement:
402...594 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
30...38 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
30...38 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
15 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme Cassette 4 voies ultra-compacte DRV.
Unité cassette 600x600 ultra-compacte compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV.
Six tailles, de 1,7 à 5,6kW en froid et de 1,9 à 6,3kW en chaud.
Façade design blanche et sans débordement des dalles de faux-plafond. Intégration facilitée : 256mm de hauteur seulement. Pompe de relevage intégrée.
Réglage individuel des volets de soufflage avec possibilité de balayage indépendant : confort amélioré.
Fonction redémarrage automatique.
Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale.
Option détecteur de présence : mise en veille de l'unité en cas d'absence pour économiser de l'énergie.
Quelques mots du fabricant :
55074976