Toshiba Climatisation - Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 12/14kW - R32/R410A - RAV-RM1401UTP-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 12/14kW - R32/R410A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • puissance frigorifique - 3.1...14 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.6...16.5 kW

  • type de réfrigérant - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169062183

Réf. Sonepar

00465906218

Réf. Fournisseur

RAV-RM1401UTP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

puissance frigorifique:

3.1...14 kW

puissance calorifique (nominale):

2.6...16.5 kW

type de réfrigérant:

autre

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

49...59 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fente simple / fentes multiples

largeur:

840 mm

hauteur:

319 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

8.15

SCOP (chauffage):

4.72

eER (refroidissement):

3.96

cOP (chauffage):

4.36

débit d'air chauffage:

1230...2100 m³/h

débit d'air refroidissement:

1230...2100 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

34...44 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

34...44 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

24 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Cassette 4-voies 840x840 12/14kW ; Compatible R32/R410A & DI/SDI ; Soufflage 8 directions ; Réglages volets individuels ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Option commande filaire, option kit infrarouge ; Sous-face RBC-U31PGPW-E ;

Les Atouts de la gamme:

Cassette 4-voies UTP : Confort idéal pour les applications tertiaires grâce au soufflage 8 directions.

Quelques mots du fabricant :

17118811