Toshiba Climatisation - Cassette 4-voies 840x840 DIC-DI-SDI 10,0/11,2kW - R32 - RAV-HM1101UTP-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cassette 800x800 RAV HM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8855169093002
Réf. Sonepar
00465909300
Réf. Fournisseur
RAV-HM1101UTP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
niveau de puissance acoustique:
48...58 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fente simple / fentes multiples
largeur:
840 mm
hauteur:
319 mm
profondeur:
840 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
9
SCOP (chauffage):
4.8
eER (refroidissement):
4.69
cOP (chauffage):
4.79
débit d'air chauffage:
1170...2010 m³/h
débit d'air refroidissement:
1170...2010 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
33...43 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
33...43 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
24 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
0 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme Cassette UTP.
Unité cassette 4-voies 840x840 compatible avec fluide R32 et connectable avec tous les groupes : gammes DI Classic, DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. (NB : compatibilités selon les tailles)
Cinq tailles, de 5,0 à 14kW en froid et de 5,6 à 16kW en chaud.
Classe énergétique jusqu'à A+++/A+++.
Façade design avec diffusion de l'air optimisée.
Réglage individuel des volets de soufflage avec possibilité de balayage indépendant et suppression des courants d'air froid lors des dégivrages : confort amélioré.
Idéal grands volumes : diffusion de l'air jusqu'à 4,6m de hauteur d'installation.
Intégration facilitée : 256mm de hauteur seulement (modèles de 5 et 8kW). Pompe de relevage intégrée.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Option capteur de présence pour ajuster le fonctionnement en cas d'absence d'occupants : économies d'énergie.
Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.
Quelques mots du fabricant :
51933164