Toshiba Climatisation - Cassette 4-voies 840x840 DIC-DI-SDI 14,0/16,0kW - R32 - RAV-HM1601UTP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8855169093026

Réf. Sonepar

00465909302

Réf. Fournisseur

RAV-HM1601UTP-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

51...60 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fente simple

largeur:

840 mm

hauteur:

319 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.99

SCOP (chauffage):

4.4

eER (refroidissement):

3.23

cOP (chauffage):

3.74

débit d'air chauffage:

1260...2130 m³/h

débit d'air refroidissement:

1260...2130 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

36...45 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

36...45 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

24 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Cassette 4-voies 840x840 14,0/16,0kW ; R32, gammes DI/SDI ; Soufflage optimisé grâce à un design unique des volets (réglage individuel) ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Option commande filaire ou kit infrarouge ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme Cassette UTP.
Unité cassette 4-voies 840x840 compatible avec fluide R32 et connectable avec tous les groupes : gammes DI Classic, DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN. (NB : compatibilités selon les tailles)
Cinq tailles, de 5,0 à 14kW en froid et de 5,6 à 16kW en chaud.
Classe énergétique jusqu'à A+++/A+++.
Façade design avec diffusion de l'air optimisée.
Réglage individuel des volets de soufflage avec possibilité de balayage indépendant et suppression des courants d'air froid lors des dégivrages : confort amélioré.
Idéal grands volumes : diffusion de l'air jusqu'à 4,6m de hauteur d'installation.
Intégration facilitée : 256mm de hauteur seulement (modèles de 5 et 8kW). Pompe de relevage intégrée.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Option capteur de présence pour ajuster le fonctionnement en cas d'absence d'occupants : économies d'énergie.
Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.



Quelques mots du fabricant :

51933168