Toshiba Climatisation - Cassette 4-voies DRV - 2,8 kW / 3,2 kW (1,0CV) ; R32 / R410A ; - MMU-UP0091HP-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
type de réfrigérant - R410a
couleur - blanc
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cassette 4-voies 800x800 DRV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8855169084796
Réf. Sonepar
00465908479
Réf. Fournisseur
MMU-UP0091HP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
type de réfrigérant:
R410a
couleur:
blanc
modèle:
fentes multiples
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
840 mm
hauteur:
256 mm
profondeur:
840 mm
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
680...800 m³/h
débit d'air refroidissement:
680...800 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
27...30 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
27...30 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
18 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Cassette 4-voies : Confort idéal pour les applications tertiaires grâce au soufflage 8 directions.
Quelques mots du fabricant :
50598212