Toshiba Climatisation - Cassette 4-voies DRV - 9,0 kW / 10,0 kW (3,2CV) - MMU-UP0301HP-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
puissance frigorifique - 9...9 kW
puissance calorifique (nominale) - 10...10 kW
type de réfrigérant - R410a
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cassette 4-voies 800x800 DRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8855169084857
Réf. Sonepar
00465908485
Réf. Fournisseur
MMU-UP0301HP-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
puissance frigorifique:
9...9 kW
puissance calorifique (nominale):
10...10 kW
type de réfrigérant:
R410a
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
modèle:
fentes multiples
largeur:
840 mm
hauteur:
256 mm
profondeur:
840 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
850...1320 m³/h
débit d'air refroidissement:
850...1320 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
30...38 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
30...38 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
20 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Cassette 4-voies : Confort idéal pour les applications tertiaires grâce au soufflage 8 directions.
Quelques mots du fabricant :
50598233