Toshiba Climatisation - Cassette 600x600 Ultra-compacte DI 2,5/3,4kW - R32 - RAV-HM301MUTP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169013239

Réf. Sonepar

00465901323

Réf. Fournisseur

RAV-HM301MUTP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

niveau de puissance acoustique:

45...53 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

modèle:

fente simple

largeur:

575 mm

hauteur:

256 mm

profondeur:

575 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.9

SCOP (chauffage):

4.7

eER (refroidissement):

4.24

cOP (chauffage):

4.47

débit d'air chauffage:

440...640 m³/h

débit d'air refroidissement:

440...640 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

30...38 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

30...38 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

15 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Cassette 600x600 Ultra-compacte 2,5/3,4 kW ; R32 ; Façade sans débordement ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Réglages volets individuels ; Option commande filaire, option capteur de présence ;

Les Atouts de la gamme:

Gamme Cassette MUTP.
Unité cassette 600x600 ultra-compacte compatible avec fluide R32 et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, en configuration monosplit ou TWIN.
Trois tailles, de 2,5 à 5,0kW en froid et de 3,4 à 5,6kW en chaud.
Classe énergétique jusqu'à A++/A++.
Façade design blanche et sans débordement des dalles de faux-plafond. Intégration facilitée : 256mm de hauteur seulement. Pompe de relevage intégrée.
Réglage individuel des volets de soufflage avec possibilité de balayage indépendant : confort amélioré.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Option capteur de présence pour ajuster le fonctionnement en cas d'absence d'occupants : économies d'énergie.
Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.



Quelques mots du fabricant :

55230392