Toshiba Climatisation - Cassette 600x600 Ultra-compacte DI-SDI 5/5,3kW - R32/R410A - RAV-RM561MUT-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
puissance frigorifique - 1.5...5.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.9...7 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cassette 600x600 RAV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4904550688366
Réf. Sonepar
00465068836
Réf. Fournisseur
RAV-RM561MUT-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
puissance frigorifique:
1.5...5.6 kW
puissance calorifique (nominale):
0.9...7 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
niveau de puissance acoustique:
50...59 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
modèle:
fente simple / fentes multiples
largeur:
575 mm
hauteur:
256 mm
profondeur:
575 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
6.02
SCOP (chauffage):
4.3
eER (refroidissement):
3.21
cOP (chauffage):
3.5
débit d'air chauffage:
546...798 m³/h
débit d'air refroidissement:
546...798 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
35...44 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
35...44 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
15 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
pression disponible:
0 Pa
tension de raccordement:
220 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme Cassette MUT.
Unité cassette 600x600 ultra-compacte compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasé, en configuration monosplit ou TWIN.
Trois tailles, de 2,5 à 5,0kW en froid et de 3,4 à 5,6kW en chaud.
Classe énergétique jusqu'à A+/A++.
Façade design blanche et sans débordement des dalles de faux-plafond. Intégration facilitée : 256mm de hauteur seulement. Pompe de relevage intégrée.
Réglage individuel des volets de soufflage avec possibilité de balayage indépendant : confort amélioré.
Fonction redémarrage automatique.
Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.
Option détecteur de présence : mise en veille de l'unité en cas d'absence pour économiser de l'énergie.
Quelques mots du fabricant :
17118822