Toshiba Climatisation - Console Double-Diffusion DRV - 4,5/5kW (1,7CV) - MML-UP0151NHP-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Console Double-Diffusion DRV - 4,5/5kW (1,7CV)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - sol

  • puissance calorifique (nominale) - 5...5 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • couleur - blanc

  • modèle - fentes multiples

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8855169085199

Réf. Sonepar

00465908519

Réf. Fournisseur

MML-UP0151NHP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

sol

puissance calorifique (nominale):

5...5 kW

type de réfrigérant:

R410a

couleur:

blanc

modèle:

fentes multiples

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

niveau de puissance acoustique:

46...58 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

700 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

220 mm

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

384...624 m³/h

débit d'air refroidissement:

384...624 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

31...43 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

31...43 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

17 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

tension de raccordement:

230 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Console Double-Diffusion DRV - 4,5/5kW (1,7CV) ; R410A ; Installation discrète ; Diffision double-flux ; Echangeur Magic-Coil Toshiba : Revêtement échangeur hydrophobe anti-saletés pour la qualité de l'air intérieur

Les Atouts de la gamme:

Gamme console double flux DRV.
Unité multisplit console design.
Fluide R410A.
Cinq tailles, de 2,2 à 5,6kW en froid et de 2,5 à 6,3kW en chaud.
Diffusion de l'air double-flux pour un confort idéal et fonction chauffage au sol "effet cheminée".
Compacte : intégration facile type "radiateur".
Télécommande IR incluse.



Quelques mots du fabricant :

50598202