Toshiba Climatisation - Console Double-Diffusion DRV - 5,6/6,3kW (2,0CV) - MML-UP0181NHP-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - sol
type de réfrigérant - R410a
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Console Double-Flux DRV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8855169085205
Réf. Sonepar
00465908520
Réf. Fournisseur
MML-UP0181NHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
sol
type de réfrigérant:
R410a
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
niveau de puissance acoustique:
49...69 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
modèle:
fentes multiples
largeur:
700 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
220 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
426...726 m³/h
débit d'air refroidissement:
426...726 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
34...47 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
34...47 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
17 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme console double flux DRV.
Unité multisplit console design.
Fluide R410A.
Cinq tailles, de 2,2 à 5,6kW en froid et de 2,5 à 6,3kW en chaud.
Diffusion de l'air double-flux pour un confort idéal et fonction chauffage au sol "effet cheminée".
Compacte : intégration facile type "radiateur".
Télécommande IR incluse.
Quelques mots du fabricant :
50598204