Toshiba Climatisation - Console non-carrossée DRV - 3,6/4kW (1,25CV) ; seulement 220 de profondeur ; - MML-UP0121BH-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Console non-carrossée DRV - 3,6/4kW (1,25CV) ; seulement 220 de profondeur ;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - sol

  • puissance calorifique (nominale) - 4...4 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • couleur - blanc

  • modèle - fentes multiples

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Console non-carrossée DRV

Voir tous les produits de cette série

EAN

4547808000734

Réf. Sonepar

00465800073

Réf. Fournisseur

MML-UP0121BH-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

sol

puissance calorifique (nominale):

4...4 kW

type de réfrigérant:

R410a

couleur:

blanc

modèle:

fentes multiples

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats:

20 mm

largeur:

745 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

220 mm

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

300...460 m³/h

débit d'air refroidissement:

300...460 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

32...36 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

32...36 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

21 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

tension de raccordement:

230 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Console non-carrossée DRV 1,3 CV (3,6/4,0 kW) ; R410A ; Installation discrète : seulement 220 de profondeur ; Echangeur Magic-Coil Toshiba : Revêtement échangeur hydrophobe anti-saletés pour la qualité de l'air intérieur