Toshiba Climatisation - DRV 3T/2T R32 SHRMAdvance 14CV ; Puissance (froid/chaud) = 40,0/45,0 kW ; - MMY-SUG1401MT8P-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique max - 40...40 kW
puissance calorifique max - 45...45 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SHRMAdvance
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8855169001120
Réf. Sonepar
00465900112
Réf. Fournisseur
MMY-SUG1401MT8P-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique max:
40...40 kW
puissance calorifique max:
45...45 kW
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
31
SEER (refroidissement):
8.08
SCOP (chauffage):
4.3
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.32
cOP (chauffage):
3.89
hauteur:
1690 mm
largeur:
990 mm
profondeur:
780 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
50...58 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
50...63 dB(A)
longueur maximale de conduit par circuit:
215 m
longueur maximale totale de conduit:
500 m
différence de hauteur maximale:
90 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1 1/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...50 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-25...15.5 °C
poids:
232 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
6 kg
niveau de puissance acoustique:
79...84 dB(A)
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gamme SHRMAdvance, DRV 2-tubes réversible ou 3-tubes à récupération d'énergie, au choix.
Solution de chauffage et de rafraichissement pour le tertiaire.
Modules de 8 à 24 CV (20 à 70kW).
Jusqu’à 69 unités intérieures raccordables.
Compresseurs Toshiba Twin-Rotary associés à régulation Inverter ultra-précise qui boostent les performances.
Gestion ultra-précise du débit de réfrigérant grâce à l’utilisation de vannes à pas variables : température de confort atteinte rapidement et maintenue dans le temps de manière constante.
Performances énergétiques élevées, synonymes d'économies d'énergie : SEER/SCOP max de 8,90/4,67
Charge de réfrigérant requise réduite.
Pression disponible max de 80Pa.
Jusqu'à 500m de longueurs de liaisons frigorifiques et jusqu'à 90m de dénivelé.
Compatibilité avec de nombreux systèmes GTB.
Compatibilité avec unités intérieures de 0,3CV (1kW) : idéal en neuf.
Quelques mots du fabricant :
51736135